曜日別特売
CRM1206AFX-1R00ELF SMDレジスタ 1206 3216M 500mW 1セット 500個入 BOURNS 62083125

SMDレジスタ 1206 3216M 500mW 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード62083125品番CRM1206AFX-1R00ELF
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃。

仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6979-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする