TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SMDレジスタ 121kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62083624
品番
RQ73C2A121KBTDF
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:121kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7036-86