RC0201FR-0712KL SMDレジスタ 12kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO 62083728

SMDレジスタ 12kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62083728品番RC0201FR-0712KL
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6991-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする