YAGEO
SMDレジスタ 13kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62084297
品番
RC0603FR-0713KL
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:13kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番
65-7008-90