曜日別特売
RQ73C2A150KBTDF SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62084674

SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード62084674品番RQ73C2A150KBTDF
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする