4.0161.73 目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズ アズワン 62084698

目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)2000
内容量1本注文コード62084698品番4.0161.73
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。

材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE容量(mL)2000最大目盛2000mLアズワン品番4-2065-06上部摺合NS 29/32目盛間隔(mL)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする