アズワン
目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
100
50
100
250
500
2000
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62084716
品番
4.0061.37
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,257
販売価格(税別)
¥
8,415
バスケットに入れる
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
容量(mL)
100
最大目盛
100mL
アズワン品番
4-2066-02
上部摺合
NS 19/26
目盛間隔(mL)
5