アズワン
目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
500
50
100
250
500
2000
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62084734
品番
4.0061.58
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
容量(mL)
500
最大目盛
500mL
アズワン品番
4-2066-04
上部摺合
NS 29/32
目盛間隔(mL)
10