曜日別特売
ERJD2CJR150V SMDレジスタ 150mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 62084778

SMDレジスタ 150mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62084778品番ERJD2CJR150V
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗: 150 m Ω幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗: 150 m Ω幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6939-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする