曜日別特売
ERJH3EF1500V SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62084900

SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62084900品番ERJH3EF1500V
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7081-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする