曜日別特売
ERJH3GJ151V SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62084909

SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62084909品番ERJH3GJ151V
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 基準規格: IEC60115-8、JIS C 5201-8、JEITA RC-2134C AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7073-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする