曜日別特売
ERJP06F1500V SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) 62085015

SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード62085015品番ERJP06F1500V
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7037-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする