曜日別特売
- 低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入 アズワン 62085023

- 低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入 アズワン 62085023
- 低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入 アズワン 62085023

低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード62085023品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,901
販売価格(税別)
4,455

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!

仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする