曜日別特売
AVRH-1 ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ) 62085188

AVRH-1 ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ) 62085188
AVRH-1 ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ) 62085188
AVRH-1 ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ) 62085188

ビオラモ用ペンシルホモジナイザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62085188品番AVRH-1
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,870
販売価格(税別)
21,700

使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー

材質(本体) アルミニウム形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135本体質量(kg)約100モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。アズワン品番4-2092-01持ち手寸法(mm)Φ18

商品説明動画

ビオラモ用ペンシルホモジナイザー動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする