曜日別特売
ERJH3EF1502V SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62085216

SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62085216品番ERJH3EF1502V
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7067-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする