RC0201FR-0715RL SMDレジスタ 15Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO 62085530

SMDレジスタ 15Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62085530品番RC0201FR-0715RL
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Yageo RC シリーズ 15O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
Yageo RC シリーズ 15O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7003-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする