曜日別特売
ERJH3EF15R0V SMDレジスタ 15Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62085609

SMDレジスタ 15Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62085609品番ERJH3EF15R0V
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7014-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする