KETER
ローキャビネット Moby Chest ダークグレー 9763100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62086579
品番
9763100
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線による劣化が緩やかな材質を使用しており、屋外や窓際での収納に適しています。
色
ダークグレー
寸法(mm)
1180×490×550
材質
PP
容量
300L
仕様
要組立
アズワン品番
4-2242-01