P2TC0805D1001LNTA SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAY 62087298

SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62087298品番P2TC0805D1001LNTA
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7081-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする