PA2512FKF7W0R001E SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO 62087779

SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62087779品番PA2512FKF7W0R001E
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

1 m Ω Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗 耐硫化性
1 m Ω Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗 耐硫化性。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6995-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする