PU5931FKM130R001L SMDレジスタ 1mΩ 5931 5W 1セット 5個入 YAGEO 62087840

SMDレジスタ 1mΩ 5931 5W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード62087840品番PU5931FKM130R001L
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6996-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする