RC0402JR-072K2L SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO 62088366

SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62088366品番RC0402JR-072K2L
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Yageo RC シリーズ 2.2 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
Yageo RC シリーズ 2.2 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6985-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする