曜日別特売
SS-140 先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick ピエゾパーツ 62088584

SS-140 先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick ピエゾパーツ 62088584
SS-140 先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick ピエゾパーツ 62088584

先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番4-2481-01
内容量1本注文コード62088584品番SS-140
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。

材質(本体) ステンレス、(先端ゴム)フッ素ゴム(FKM)形状ストレートサイズ(先端ゴム) M全長×板厚(mm)140×8耐熱温度(℃)200アズワン品番4-2481-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする