軽作業向けの薄手溶剤手袋 ダイローブH20 DH20シリー
裏地無しの軽作業向け耐溶剤手袋です厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプ。より厳しい検査基準をクリアした品質。使用可能溶剤:トルエン、キシレン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
- トラスコ品番
- 721-9733
- 材質
- ポリウレタン
- 厚さ(mm)
- 0.2
- 色
- 半透明
- サイズ
- LL
- 全長(cm)
- 30
- 中指長(cm)
- 9.2
- 手のひらまわり(cm)
- 25.8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1双
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ



















