曜日別特売
RGC1/16K225DTP SMDレジスタ 2.2MΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機 62088734

SMDレジスタ 2.2MΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード62088734品番RGC1/16K225DTP
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

JIS C 5201-1:1998
チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%)
厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品
JIS C 5201-1:1998。チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%)。厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品。

仕様●抵抗:2.2MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7187-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする