曜日別特売
213545505 粉末ロート 213545シリーズ アズワン 62089004

粉末ロート 213545シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口外径(Φmm)160
内容量1本注文コード62089004品番213545505
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質硼珪酸ガラス3.3足長(mm)30口外径(Φmm)160足外径(Φmm)35アズワン品番4-2508-02熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする