曜日別特売
MCT06030C2401FP500 SMDレジスタ 2.4kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAY 62089075

SMDレジスタ 2.4kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62089075品番MCT06030C2401FP500
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする