曜日別特売
ERJT14J242U SMDレジスタ 2.4kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62089118

SMDレジスタ 2.4kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62089118品番ERJT14J242U
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %
パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。
特長と利点:
耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのど
1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %。パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:。耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする