曜日別特売
RT0402BRD072K7L SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO 62089249

SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62089249品番RT0402BRD072K7L
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする