GDM-BG1KP ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワン 62089546

GDM-BG1KP ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワン 62089546
GDM-BG1KP ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワン 62089546
GDM-BG1KP ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワン 62089546

ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
アズワン品番4-2566-04
内容量1台注文コード62089546品番GDM-BG1KP
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥105,490
販売価格(税別)
95,900

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。

材質本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: 強化プラスチック質量(kg)20.6ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個内寸法(mm)560×483×986棚間隔(mm)35キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約10/枚外寸法(mm)574×517×1085取付ピッチ(mm)(棚板) 50アズワン品番4-2566-04棚板寸法(mm)490×460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする