アズワン
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-2566-05
4-2566-01
4-2566-02
4-2566-03
4-2566-04
4-2566-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62089555
品番
GDM-BG2P
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,090
販売価格(税別)
¥
71,900
バスケットに入れる
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、棚板: 強化プラスチック
質量(kg)
15.5
ねじ
(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
キャスター
無し(ゴム足)
内寸法(mm)
560×483×731
棚間隔(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
約10/枚
外寸法(mm)
574×517×765
取付ピッチ(mm)
(棚板) 50
アズワン品番
4-2566-05
棚板寸法(mm)
490×460