アズワン
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-2567-04
4-2567-01
4-2567-02
4-2567-03
4-2567-04
4-2567-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62089598
品番
GDM-BG1KS
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥123,200
販売価格(税別)
¥
112,000
バスケットに入れる
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: ステンレス
質量(kg)
20.6
ねじ
(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
内寸法(mm)
560×483×986
棚間隔(mm)
40
キャスター径(Φmm)
65
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
外寸法(mm)
574×517×1085
取付ピッチ(mm)
(棚板) 50
アズワン品番
4-2567-04
棚板寸法(mm)
490×460