曜日別特売
RC0402FR-07200KL SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO 62089757

SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62089757品番RC0402FR-07200KL
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Yageo RC シリーズ 100K は、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
Yageo RC シリーズ 100K は、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする