RQ73C2B200KBTDF SMDレジスタ 200kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62089879

SMDレジスタ 200kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード62089879品番RQ73C2B200KBTDF
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7087-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする