MS-T-10-1R M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ ムロオカ産業 62090063

MS-T-10-1R M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ ムロオカ産業 62090063
MS-T-10-1R M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ ムロオカ産業 62090063
MS-T-10-1R M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ ムロオカ産業 62090063

M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱
滅菌(γ線) 未
内容量1箱注文コード62090063品番MS-T-10-1R
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。

材質PP長さ(mm)44規格(ラック) SBS容量(μL)10滅菌(γ線) 未対応機種ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10チップ色クリアーアズワン品番4-2621-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする