CH02016-330RGFT SMDレジスタ 2016 0.03W 1セット 100個入 VISHAY 62090107

SMDレジスタ 2016 0.03W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2016●許容差:2%●定格電力:0.03Wアズワン品番65-7170-71注文コード62090107品番CH02016-330RGFT
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2016●許容差:2%●定格電力:0.03Wアズワン品番65-7170-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする