RT0603BRD0720KL SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO 62090290

SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)アズワン品番65-6992-52注文コード62090290品番RT0603BRD0720KL
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

Yageo 20kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
Yageo 20kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6992-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする