曜日別特売
SG73P1JTTD20R0F SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOA 62090430

SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62090430品番SG73P1JTTD20R0F
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。20 Ω の固定抵抗があります。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。20 Ω の固定抵抗があります。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする