アズワン
真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
4-2653-01
4-2653-01
4-2653-02
4-2653-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62090657
品番
VMF03
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥90,932
販売価格(税別)
¥
82,665
バスケットに入れる
不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
300×100×160
接続口径(Φmm)
8
仕様
コック数:3
アズワン品番
4-2653-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000