曜日別特売

EX.楽々ガラス割りハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62090918品番EXHNHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター材質本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン質量(g)約130寸法(cm)18×2×7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車のフロントガラスや一部のリヤガラス等、あわせガラスは割れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62090918
2022-04-11
用途: 車載用として
サービス業

ハンマーのコンパクトなところや、ハンマー部分の透明カバーがきちんと閉まるところは良かったです。
ハンマーを壁等に設置する部品についている両面テープの接着面が部品サイズにカットされていなくて、そこに埃やゴミがたくさん付きそうなので、この部品は使いたくありません。☆ひとつマイナスで。

対象商品 : 62090918
2017-11-29
用途: 車載しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトなボディで内装に張り付けていますが邪魔にならないサイズで軽自動車にもオススメです。オレンジのカラーも目立って良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする