アズワン
クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内径(Φmm)
26
10
20
アズワン品番
4-2663-03
4-2663-01
4-2663-02
4-2663-04
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62090964
品番
CHG-26-2440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
26
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
摺合せ
24/40
アズワン品番
4-2663-03