アズワン
クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
20
10
20
アズワン品番
4-2663-04
4-2663-01
4-2663-02
4-2663-04
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62090973
品番
CHG-20F-1938
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,702
販売価格(税別)
¥
13,365
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
20
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
摺合せ
19/38
アズワン品番
4-2663-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000