アズワン
クロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
26
10
20
26
アズワン品番
4-2664-03
4-2664-01
4-2664-02
4-2664-03
4-2664-04
4-2664-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62091016
品番
CHT-26-2440
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,791
販売価格(税別)
¥
14,355
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
26
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
PTFE
摺合せ
24/40
アズワン品番
4-2664-03