Yageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 AYageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A。