曜日別特売
PE2512FKM7W0R025L SMDレジスタ 25mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO 62092609

SMDレジスタ 25mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62092609品番PE2512FKM7W0R025L
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

25 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
25 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:25mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-7004-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする