曜日別特売
RCP0603W25R0GEB SMDレジスタ 25Ω 0603 1608M 1.5W 1セット 1000個入 VISHAY 62092618

SMDレジスタ 25Ω 0603 1608M 1.5W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード62092618品番RCP0603W25R0GEB
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

RCP シリーズ 0603 型抵抗器
Vishay の RCP シリーズの厚膜抵抗器は、アルミ窒化アルミニウム( AIN )基板上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで封入されています。RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小型で非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに
RCP シリーズ 0603 型抵抗器。Vishay の RCP シリーズの厚膜抵抗器は、アルミ窒化アルミニウム( AIN )基板上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで封入されています。RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小型で非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最適化されています。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:25Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±2%●定格電力:1.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7098-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする