曜日別特売
ERJH2GJ274X SMDレジスタ 270kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) 62092697

SMDレジスタ 270kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62092697品番ERJH2GJ274X
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:270kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする