UE-0554 CSシャルマン クーラーバッグ CAPTAIN STAG 62093018

CSシャルマン クーラーバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)6
内容量1個注文コード62093018品番UE-0554
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
容量(L)6ミントグリーン材質本体:表地=ポリエステル、裏地=EVA、断熱材=ポリエチレンフォーム、中敷=ポリエチレン質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×185収納寸法(mm)280×200×55(収納ベルト使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093027
2022-11-08
用途: デリバリーとか
その他業種

バイクのシート下に入れて使う為に購入しました。
届いて使用してみたら、ちょうど良いサイズでとても満足しています。
折り畳めるのとメッシュのチャック付きのポケットがあったのも気に入ってます。
保温、保冷効果も高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 62093027
2022-12-17
用途: 保冷バッグとして

夏期の買い物に利用します。大変おしゃれで可愛いものがこちらで入手できて嬉しいです。便利なサイズで、使いやすいです。

対象商品 : 62092966
2020-07-20
用途: 休日出張の時、コンビニでお弁当を買って行くのに使っています。
双菱鋼機株式会社

色も可愛いし、大きさもちょうど良くて使いやすいです。 コンパクトに折りたためて、たたんだ時にマジックテープで留めれるのも良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 62092975
2020-09-22
用途: 畑作業で使用
サービス業

大容量で、お弁当4人分やペットボトル10本軽く入ります。とても便利なので畑やアウトドアでいつも使っています。

対象商品 : 62093027
2021-04-13
用途: 日替り弁当箱
昭和電気工事株式会社建設業・工事業

寸法が表記してあったのですが、内寸法を表記して欲しかった。なんとかギリギリで使えますが、4センチも小さいとは思わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする