曜日別特売
UD-2014 スチールポールチェアモック用スタンドⅡ CAPTAIN STAG 62093386

UD-2014 スチールポールチェアモック用スタンドⅡ CAPTAIN STAG 62093386
UD-2014 スチールポールチェアモック用スタンドⅡ CAPTAIN STAG 62093386

スチールポールチェアモック用スタンドⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62093386品番UD-2014
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

収納袋付

ブラック耐荷重(kg)80材質本体:鉄(粉体塗装)、フック・補強バー:鉄(亜鉛めっき)質量(kg)8.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1750×840×1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする