CAPTAIN STAG
雷神 アルミパワーチップ型LEDライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
Φ33×150
Φ39×112
Φ33×150
Φ33×100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62093422
品番
UK-4025
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
闇を切り裂く強烈な閃光。
寸法(mm)
Φ33×150
質量(g)
100(乾電池含まず)
材質
本体:アルミニウム合金、レンズアクリル樹脂
光源
チップ型LED1個
電源
DC3V、単3形乾電池2個使用(別売)
電池寿命(時間)
High=連続約3、Low=連続約6、Flash=連続約6(アルカリ乾電池使用時)
明るさ(Lm)
120
照射距離(m)
45
照射範囲
スポット1m、ワイド2.5m
防水性
IPX4
アズワン品番
64-9355-18